曜日別特売

MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 - SMC
内容量1個
344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68538226MY2C16G-1000-A93V100016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
80,190
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538235MY2C16G-1000L6-M9BWL100016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
98,450
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538244MY2C16G-1000L-M9BWL100016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
95,480
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538253MY2C16G-100L-M9BWZ10016(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
80,800
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538269MY2C16G-100L-M9NM10016(M) 1(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
79,480
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538278MY2C16G-100-X16810016-(-) Mねじ-(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
62,920
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538287MY2C16G-1200L6120016-(-) Mねじ-(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
95,040
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538296MY2C16G-1200L-M9B120016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
97,680
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538305MY2C16G-1200L-XB22120016-(-) Mねじ-(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
92,070
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538314MY2C16G-1210L-M9B121016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
99,390
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538323MY2C16G-1300L-M9BL130016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
100,050
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538339MY2C16G-130L-M9BZ13016(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
82,060
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538348MY2C16G-1350LS135016-(-) Mねじ-(-) 調整ユニットなし(L) 低荷重用ショックアブソーバ
89,210
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538357MY2C16G-1400L6140016-(-) Mねじ-(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
98,450
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538366MY2C16G-1400LL7-M9BWL140016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ
105,380
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538375MY2C16G-1400L-M9BV140016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
101,970
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538384MY2C16G-145L14516-(-) Mねじ-(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
75,020
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538393MY2C16G-145L-M9BL14516(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
81,290
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538409MY2C16G-150LS15016-(-) Mねじ-(-) 調整ユニットなし(L) 低荷重用ショックアブソーバ
68,750
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538418MY2C16G-150-M9BW15016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
68,640
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538427MY2C16G-1600L6160016-(-) Mねじ-(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
101,860
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538436MY2C16G-1600L6-M9BL160016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
108,130
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538445MY2C16G-1600L-A93L160016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
102,960
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538454MY2C16G-1800-M9NWVL180016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
97,240
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538463MY2C16G-2000L-M9B200016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
111,320
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538479MY2C16G-2000L-M9NWL200016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
112,530
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538488MY2C16G-200L6L-M9BL20016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
84,260
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538497MY2C16G-200L6-M9BWL20016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
84,810
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538506MY2C16G-200L7-M9N20016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付
83,930
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538515MY2C16G-200L-M9BAL20016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
83,490
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538524MY2C16G-200L-M9BVL20016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
82,170
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538533MY2C16G-200L-M9NM20016(M) 1(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
81,180
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538549MY2C16G-200-M9NW20016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
68,640
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538558MY2C16G-246L-A93L24616(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
80,800
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538567MY2C16G-250L6-A93L25016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
83,770
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538576MY2C16G-250L6-M9BL25016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
85,970
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538585MY2C16G-250L-M9BM25016(M) 1(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
82,670
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538594MY2C16G-250LS25016-(-) Mねじ-(-) 調整ユニットなし(L) 低荷重用ショックアブソーバ
70,460
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538603MY2C16G-250-M9B25016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
69,800
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538619MY2C16G-250-M9BVL25016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
71,340
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538628MY2C16G-260L26016-(-) Mねじ-(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
76,730
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538637MY2C16G-27027016-(-) Mねじ-(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
64,190
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538646MY2C16G-300L630016-(-) Mねじ-(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付
79,700
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538655MY2C16G-300L7L-M9NW30016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付
85,970
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538664MY2C16G-300L7-M9BL30016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付
86,080
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538673MY2C16G-300L7-M9NVL30016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付
86,960
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538689MY2C16G-300LL7-M9BWS30016(-) 0.5(-) Mねじ(S) 1ヶ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ
82,890
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538698MY2C16G-300L-M9PW30016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
82,890
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538707MY2C16G-300-M9NW30016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
70,350
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68538716MY2C16G-320L-M9BL32016(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ
84,700
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする