| 68897387 | SY114-1MZB-M3 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (1) AC 100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M3) サブプレート付 | (-) 標準 | | |
|
| 68897396 | SY114-3GZD | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (3) AC110 [AC115] | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897405 | SY114-3LOZD-M3 | (LO) L形プラグコネクタなし | (1) ノーマルクローズ | (3) AC110 [AC115] | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M3) サブプレート付 | (-) 標準 | | |
|
| 68897414 | SY114-4LZE | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (4) AC220 [AC230] | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897423 | SY114-4M-M3 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (4) AC220 [AC230] | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (M3) サブプレート付 | (-) 標準 | | |
|
| 68897439 | SY114-5HB | (H) グロメット リード線 長さ600mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897448 | SY114-5L-M3-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (M3) サブプレート付 | (-) 標準 | | |
|
| 68897457 | SY114-5LNU-Q | (LN) L形プラグコネクタ リード線なし | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897466 | SY114-5LUE-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897475 | SY114-5LU-M3-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (M3) サブプレート付 | (-) 標準 | | |
|
| 68897484 | SY114-5LZB-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897493 | SY114-5LZD-M3-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M3) サブプレート付 | (-) 標準 | | |
|
| 68897509 | SY114-5LZE-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897518 | SY114-5MSD | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897527 | SY114-6GR | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (6) DC 12 | (R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897536 | SY114-6H-M3-Q | (H) グロメット リード線 長さ600mm | (1) ノーマルクローズ | (6) DC 12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (M3) サブプレート付 | (-) 標準 | | |
|
| 68897545 | SY114-6LOS-M3 | (LO) L形プラグコネクタなし | (1) ノーマルクローズ | (6) DC 12 | (S) サージ電圧保護回路付 | (M3) サブプレート付 | (-) 標準 | | |
|
| 68897554 | SY114-6MOZB-Q | (MO) M形プラグコネクタなし | (1) ノーマルクローズ | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897563 | SY114-6MOZD-Q | (MO) M形プラグコネクタなし | (1) ノーマルクローズ | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897579 | SY114-6MOZE-Q | (MO) M形プラグコネクタなし | (1) ノーマルクローズ | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897588 | SY114A-5HU-M3 | (H) グロメット リード線 長さ600mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (M3) サブプレート付 | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897597 | SY114A-5L-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897606 | SY114A-5LZD-M3 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M3) サブプレート付 | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897615 | SY114A-5LZD-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897624 | SY114A-5M-Q | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897633 | SY114A-6LZ-M3-Q | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M3) サブプレート付 | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897649 | SY114A-SMU-M3 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (S) DC 5 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (M3) サブプレート付 | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897658 | SY114A-SMZ-M3 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (1) ノーマルクローズ | (S) DC 5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M3) サブプレート付 | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897667 | SY114-SLNRD-M3 | (LN) L形プラグコネクタ リード線なし | (1) ノーマルクローズ | (S) DC 5 | (R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (M3) サブプレート付 | (-) 標準 | | |
|
| 68897676 | SY114-SMN | (MN) M形プラグコネクタ リード線なし | (1) ノーマルクローズ | (S) DC 5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897685 | SY124-2GZ-M3 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (2) ノーマルオープン | (2) AC 200 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M3) サブプレート付 | (-) 標準 | | |
|
| 68897694 | SY124-5GR | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (2) ノーマルオープン | (5) DC 24 | (R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897703 | SY124-5HSB-Q | (H) グロメット リード線 長さ600mm | (2) ノーマルオープン | (5) DC 24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|
| 68897719 | SY124A-5LOU-M3-Q | (LO) L形プラグコネクタなし | (2) ノーマルオープン | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (M3) サブプレート付 | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897728 | SY124A-5LUE-M3 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (2) ノーマルオープン | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (M3) サブプレート付 | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897737 | SY124A-5M-M3 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (2) ノーマルオープン | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (M3) サブプレート付 | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897746 | SY124A-5M-Q | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (2) ノーマルオープン | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897755 | SY124A-5MUE-Q | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (2) ノーマルオープン | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) サブプレートなし | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897764 | SY124A-SMU-M3 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (2) ノーマルオープン | (S) DC 5 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (M3) サブプレート付 | (A) 大流量タイプ | | |
|
| 68897773 | SY124-SLOZ-Q | (LO) L形プラグコネクタなし | (2) ノーマルオープン | (S) DC 5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (-) 標準 | | |
|