SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC

仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68908149 SY3140-5FU-X90 (1) 2位置シングル
7,810
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
68908158 SY3245-5FU-X90 (2) 2位置ダブル
11,330
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
68908167 SY3345-5FU-X90 (3) 3位置クローズドセンタ
13,150
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
68908176 SY3445-5FU-X90 (4) 3位置エキゾーストセンタ
13,150
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする