ZPR - パッド径 Φ10-16(薄形)

ZPR - パッド径 Φ10-16(薄形) SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付) 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
パッド径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69352764 ZPR10CTGS-06-B5 10 薄形リブ付 M5X0.8めねじ 導電性シリコーンゴム (ロックリング):黄銅
3,320
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69352773 ZPR10CTN-04-A5 10 薄形リブ付 M5X0.8おねじ NBR (ロックリング):黄銅
3,010
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69352789 ZPR10CTN-06-A5 10 薄形リブ付 M5X0.8おねじ NBR (ロックリング):黄銅
3,010
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69352798 ZPR10UTGS-06-A6 10 薄形 M6X1おねじ 導電性シリコーンゴム 黄銅
3,320
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69352807 ZPR10UTN-04-A6 10 薄形 M6X1おねじ NBR 黄銅
3,010
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69352816 ZPR10UTS-04-B5 10 薄形 M5X0.8めねじ シリコーンゴム 黄銅
3,070
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69352825 ZPR13CTS-04-B4 13 薄形リブ付 M4X0.7めねじ シリコーンゴム (ロックリング):黄銅
3,070
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69352834 ZPR13UTN-06-A5 13 薄形 M5X0.8おねじ NBR 黄銅
3,010
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69352843 ZPR16CTN-04-A5 16 薄形リブ付 M5X0.8おねじ NBR (ロックリング):黄銅
3,100
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69352859 ZPR16UTS-04-A5 16 薄形 M5X0.8おねじ シリコーンゴム 黄銅
3,160
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69352868 ZPR16UTS-04-B5 16 薄形 M5X0.8めねじ シリコーンゴム 黄銅
3,160
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする