SMC
ZR1-V - バルブユニット
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品
-
電磁弁定格電圧(V)
DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
供給弁・破壊弁の組合わせ
リード線取出方法
手動操作方式
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69368898
ZR1-VK15HZ-N
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
グロメットタイプリード線長さ0.6m
ノンロックプッシュ式
B:ロックナットなし;ブラケットBなし
¥39,000
¥
35,980
¥39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69368907
ZR1-VK15LB-M
(-) なし
(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m
ロック式ドライバ操作形
B:ロックナット付;ブラケットBなし
¥39,160
¥
36,980
¥40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69368916
ZR1-VK15LZ-N
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m
ノンロックプッシュ式
B:ロックナットなし;ブラケットBなし
¥39,000
¥
35,980
¥39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69368925
ZR1-VK25LOZ-M
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
L型プラグコネクタタイプコネクタなし
ノンロックプッシュ式
B:ロックナット付;ブラケットBなし
¥32,120
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69368934
ZR1-VK25MNZ-L
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
M型プラグコネクタタイプリード線なし
ノンロックプッシュ式
B:ロックナット付;ブラケットB付
¥32,450
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69368943
ZR1-VK25MZB-M
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m
ロック式ドライバ操作形
B:ロックナット付;ブラケットBなし
¥32,450
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください