※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 仕様
- 電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(H) グロメットタイプ, リード線長さ0.6m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、破壊流量調整ニードル/ブラケットB:(N) ロックナットなし, ブラケットBなし、CE対応品:(-) なし
- 注文コード
- 69368898
- 品番
- ZR1-VK15HZ-N
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能