ZR1-VK25MZB-M ZR1-V - バルブユニット SMC 69368943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1-V - バルブユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、破壊流量調整ニードル/ブラケットB:(M) ロックナット付, ブラケットBなし、CE対応品:(-) なし
注文コード
69368943
品番
ZR1-VK25MZB-M
参考基準価格(税別)¥32,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
リード線取出方法
M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m
手動操作方式
ロック式ドライバ操作形
破壊流量調整ニードル/ブラケット
B:ロックナット付;ブラケットBなし
仕様
電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、破壊流量調整ニードル/ブラケットB:(M) ロックナット付, ブラケットBなし、CE対応品:(-) なし
CE-対応品
-
電磁弁定格電圧(V)
DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする