ダニ集めてポイ・コンパクト

ダニ集めてポイ・コンパクト アイメディア ダニ集めてポイ・コンパクト アイメディア ダニ集めてポイ・コンパクト アイメディア ダニ集めてポイ・コンパクト アイメディア ダニ集めてポイ・コンパクト アイメディア ダニ集めてポイ・コンパクト アイメディア ダニ集めてポイ・コンパクト アイメディア

ダニの気になる場所に置いて、粘着方式でダニを捕獲!バナナ、グレープ、バニラの甘~い香りでダニを誘引します。本体を触らず捨てられる「つまめるタグ」付。ソファー、クッション、ベビーカーや車のシート、クローゼットやタンスに。

材質
本体:ポリエステル、ポリプロピレン
誘引剤:珪酸カルシウム、香料(食品フレーバー)
質量(g)約12 寸法(cm)約6×12 有効期間約3ヵ月 利用場所屋内 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66316146 1009284
700
699
769 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする