CBC(computar)
12メガピクセル対応CCTVレンズ
大型センサ1.1型対応
最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応
超コンパクトデザイン
フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現
耐振5G相当
絞り
F2.8‐ F16.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カメラ
1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
焦点距離(mm)
至近距離(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66404224
V0828-MPY2
155
8
0.2
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
66404249
V1228-MPY2
98.3
12
0.3
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66404267
V1628-MPY2
91.4
16
0.3
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66404285
V2528-MPY
78.4
25
0.3
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66404303
V3528-MPY
103
35
0.3
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66404328
V5028-MPY
107
50
0.5
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください