曜日別特売

20メガピクセル対応CCTVレンズ

20メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)20メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)20メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)20メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)20メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)20メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)20メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)

1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545)
超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ
高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現
フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現
耐振5G相当、コンパクト設計。

適合カメラ1型(~Φ16mm)マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
至近距離(m)
質量(g)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404477V0826-MPZ8F2.6‐ F16.00.1203-
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
66404714V1226-MPZ12F2.6‐ F16.00.198.4M37.5×P=0.5
オープン
78,980
86,878(税込)
当日出荷
66404723V1624-MPZ16F2.4‐ F16.00.1108M35.5×P=0.5
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
66404748V2520-MPZ25F2.0‐ F16.00.1573.1M35.5×P=0.5
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
66404766V3522-MPZ35F2.2‐ F16.00.2118.2M34×P=0.5
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66404784V5024-MPZ50F2.4‐ F16.00.25138.5M30.5×P=0.5
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
66404809V7531-MPZ75F3.1‐ F16.00.25176M30.5×P=0.5
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする