中央精機
傾斜ステージ
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。
独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向
傾斜1方向
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
移動装置
複合カップリング
送り方式
送りねじ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
位置決め精度(°)
0.03
繰返し精度
±0.002°
ロストモーション(°)
0.006
材質
アルミ合金
表面処理
黒アルマイト梨地
原点センサ
ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサー
ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル
ACB-STM2、ACB-STM3
種類
傾斜ステージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動量
ステージ寸法(mm)
分解能
高さ(mm)
回転中心
耐荷重(N)
質量(kg)
最高速度(°/s)
精度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66477259
ATS-C410C-HM
± 5°
40×40
0.000591°
18
86mm(ステージ上面より)
29.4(3kgf)
0.4
3
-
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66477277
ATS-C412C-HM
± 6°
40×40
0.000725°
18
68mm(ステージ上面より)
29.4(3kgf)
0.4
3.6
-
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66477408
ATS-C416C-HM
± 8°
40×40
0.000939°
18
18mm(ステージ上面より)
29.4(3kgf)
0.4
4.7
-
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66477426
ATS-C610C-HM
± 5°
60×60
0.000415°
26
Φ0.05mm(ステージ上面より)
49(5kgf)
0.6
2.1
-
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66477444
ATS-C612C-HM
± 6°
60×60
0.000512°
26
Φ0.05mm(ステージ上面より)
49(5kgf)
0.6
2.6
-
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66477478
ATS-C616C-HM
± 8°
60×60
0.000666°
26
70mm(ステージ上面より)
49(5kgf)
0.6
3.3
回転中心:Φ0.05
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください