コードレスUSBアダプター
2.1Ahの出力電流
金属製のベルトフック付
ボッシュヒートジャケット・ベスト・パーカーの電源コネクター差込口付
用途USB端子機器の充電
質量(kg)0.08
使用温度範囲(℃)-20~+50
温度範囲(℃)充電可能:0~+45
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×58×47
出力電圧(V)USBポート DC5.0/2.1A
USBケーブル(m)1.5まで使用可
保管温度範囲(℃)-20~+50
アズワン品番65-2007-06
内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。