異次元の研削力と耐久性
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。
セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。
オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。
ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。
オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)
オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)



オフセットタイプを購入してみました
使いやすく長持ち
「良いところ」
本体もワークも熱を持たないので刃の持ちが良い。
とにかく切削が早い。(砥石のほぼ2倍)(だから価格が2倍)
見ての通りアタッチメント一体なのでセンターズレがなく振動がない。
軽いので疲れない。
砥石の様にある程度の重さがあった方が研磨が安定すると思っていましたが1分で慣れますよ。
「わがままな難点」
砥石タイプと違って例の側面や背面での研磨ができないこと。
湿気に弱い(波打ってくる)。
なので次回使う1枚を100mm角の平板に穴開けてM10pt1.5ボルトで固定して保管しています。
「総評」
次世代の砥石の予感です。もう砥石には戻れません。。
柔らかい樹脂で研磨剤を固めてある商品みたいです。下地に追従して作業が出来ると職人さんの希望で購入しました。
溶接配管やってる人からのオススメで試しに購入しました。
今まではブルーセラックと同じメーカーのニューエースで粒度#24を使っていました。
ブルーセラックを使うと、もう砥石に戻れません。
すごい速さで削れて行くのに火花は少なめ、砥石みたいに遠くまで飛散しません。作業後の清掃も多少楽になります。