曜日別特売

デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付

デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付 - ニデックドライブテクノロジー

TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。
メモリデータの度数分布のグラフを作成。

仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)付属品USBケーブル、ACアダプタ電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
計測単位
表示範囲
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67160468TNP-0.5P-CBM1.トルク計:TNP-0.5P、2.ドットプリンタ:CBM-910II ACアダプタ付(AC100V)、3.プリンタケーブル:TNTX-6003mN・m、N・cm0.0~±500.0mN・m0.5
424,600
379,800
417,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
お客様組立品
67160486TNP-2P-CBM1.トルク計:TNP-2P、2.ドットプリンタ:CBM-910II ACアダプタ付(AC100V)、3.プリンタケーブル:TNTX-6003N・m、N・cm0.000~±2.000N・m2
424,600
379,800
417,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
お客様組立品
67160504TNP-5P-CBM1.トルク計:TNP-5P、2.ドットプリンタ:CBM-910II ACアダプタ付(AC100V)、3.プリンタケーブル:TNTX-6003N・m、N・cm0.000~±5.000N・m5
424,600
379,800
417,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
お客様組立品
67160529TNP-10P-CBM1.トルク計:TNP-10P、2.ドットプリンタ:CBM-910II ACアダプタ付(AC100V)、3.プリンタケーブル:TNTX-6003N・m、N・cm0.00~±10.00N・m10
424,600
379,800
417,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする