曜日別特売

これエエやん 噴霧ノズル

これエエやん 噴霧ノズル - GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル - GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル - GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル - GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル - GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル - GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル - GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。

材質黄銅、ステンレス使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR1/2内容量1個
注意
※冷却効果・清涼感の感じ方には個人差があります。
※気温や湿度等の気候条件によって効果は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313059GA-QJ002
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 細霧冷房

もっと細かい霧を想像していましたが、霧といえるのか微妙な大きさの粒子でした。他社と比べれば費用対効果は十分な粒子と言えますが、期待していただけに残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする