曜日別特売

これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき

これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき - GAONA(ガオナ)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。
雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。

付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅使用温度範囲(℃)6~40使用圧力(MPa)0.1~0.5内容量1セット
注意
※本製品は凍結防止機能を備えておりますが、全ての使用環境において凍結破損の防止を保証するものではありません。
※雨センサーは、雨のあたる場所に設置してください。
※屋内では絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313655GA-QE008
オープン
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする