曜日別特売

これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット

これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット - GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット - GAONA(ガオナ)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
1m幅の花壇を25mまで水やりできます。
付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
30m2までの敷地面積に潅水することができます。
埋設施工の場合:GLより100ミリ以内

使用圧力(MPa)0.1~0.3付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン使用温度範囲(℃)6~40内容量1セット
注意
※本製品は凍結防止機能を備えておりますが、全ての使用環境において凍結破損の防止を保証するものではありません。
※屋内では絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313689GA-QE009
オープン
58,980
64,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする