会議室向けスマート スピーカーフォン SYNC 60-M (Microsoft Teams認証モデル)

会議室向けスマート スピーカーフォン SYNC 60-M  (Microsoft Teams認証モデル) POLY(プラントロニクス)

会議室向けスマート スピーカーフォン
パワフルなサラウンド サウンド
部屋のどこにいても声がよく聞こえる
思い通りの環境で作業・接続するだけで使用できる
Poly Sync 60 USB/Bluetooth(R) スマート スピーカーフォンを使用すれば、すべての人の声が明瞭に聞こえます。
会議室向けのスピーカーフォンで、オーディオが非常にパワフルです。

付属品グローバル ピン アダプター付き主電源、USB-A および USB-C コネクターを備えた USB ケーブル 寸法(mm)37 x 122 x 394 質量(g)1000 周波数(Hz)マイク:100~6.7kHz、スピーカー:75~20kHz 接続方法USB-A/USB-C 経由で PC に接続、Bluetooth 経由でスマートフォンに接続 寸法(inch)1.5 x 4.8 x 15.5 スピーカー50 mm 高性能音楽用スピーカー × 2 互換性Windows または Mac OS ケーブル長(mm)1500 (59インチ) ワイヤレス通信NFC でNFC 対応デバイスと簡単にペアリング、2台の Poly Sync 60 をワイヤレス接続すれば、より大きい会議室に対応できる (Bluetooth 経由で PC/スマートフォンにワイヤレス接続)、専用/共有 Bluetooth モード (専用会議/共有会議向け) Bluetoothv5.1 音声6 マイク ステアラブル アレイ、全二重音声機能、ノイズやエコーを低減、デュアル パッシブ ラジエーター搭載のバスレフ型システム 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、BLE 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67313829 SYNC 60-M
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする