メッシュキャップ 反射テープ付

メッシュキャップ 反射テープ付 - ヤマショウメッシュキャップ 反射テープ付 - ヤマショウメッシュキャップ 反射テープ付 - ヤマショウ
(1件のレビュー)

ベーシックで飽きの来ないデザイン。
ツバ部に反射材が付いて夜間の散歩などにも適してます。

用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
機能
反射
サイズ(mm)
170×240×145 ツバ115
内容量
1個
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※デザイン上、引っ掛けが生じやすいので、着用着脱時は突起物に引っ掛けないようにご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67314443YYB-009BK
オープン
¥569
¥626(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67314443
2023-12-24
用途: 男性向け
サービス業

かぶりの深さ、大きさからやや大きめのサイズです。
オールメッシュですが、前髪が透けて見えるようなことはありません。
反射ラインが夜間の安全性を高めてくれます。
出来れば後部にも反射ラインがあると良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする