ベッスル
DXフリーカットマット
汎用マット
用途
カーマット
仕様
ハーフ
色
ブラック
幅(cm)
150
高さ(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
0.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315089
51170106
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください