曜日別特売

KAIKAKUウエスト

KAIKAKUウエスト - ベッスルKAIKAKUウエスト - ベッスルKAIKAKUウエスト - ベッスル

遠赤外線低反発ウレタン

用途カークッションブラックタイプ腰当て幅(cm)42.5高さ(cm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6731510786330006
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする