ベッスル
KARADA ヘルシー
用途
カークッション
色
ブラック/オレンジ
タイプ
腰当て
幅(cm)
35
高さ(cm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
13
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315134
85890029
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください