曜日別特売

ディアドラ

ディアドラ - ベッスル
(1件のレビュー)

-低反発クッション- レザーとメッシュ生地を組み合わせたフラットシート用クッションです。ワイド53cmの幅広設計。シートベルトの着脱を邪魔しない形状。低反発ウレタンを内蔵し運転を快適に。

用途カークッションブラックタイプシングルクッション幅(cm)53高さ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)2.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6731553625370006
オープン
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67315536
2023-07-16
用途: 運転席用

広いせいか乗り降りすると位置がズレやすいが、気づいたら位置を調整すれば問題なし。座り心地は低反発で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする