ベッスル
フォーミュラアームピロー
低反発ウレタン
用途
カークッション
色
レッド
タイプ
腕置き
幅(cm)
15
高さ(cm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315606
82060002
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください