ベッスル
フォーミュラキルト リアクッション
(1件のレビュー)
低反発ウレタン
用途
カークッション
色
レッド
タイプ
トリプルクッション
幅(cm)
45
高さ(cm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315649
65040002
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください