ベッスル
フォーミュラキルトマット フロント
(1件のレビュー)
汎用マット
用途
カーマット
色
レッド
幅(cm)
45
高さ(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
0.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315667
51680201
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください