ポケットキルト

ポケットキルト - ベッスルポケットキルト - ベッスルポケットキルト - ベッスルポケットキルト - ベッスル

収納付クッション

用途カークッションタイプシングルクッション幅(cm)45高さ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6731570327340002レッド
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
6731571927340011ブラウン
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする