ベッスル
荷物ストッパー
(1件のレビュー)
便利グッズ
用途
カークッション
色
レッド
幅(cm)
53
高さ(cm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67316035
27370002
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください