ベッスル
回転クッション メッシュ
(1件のレビュー)
摩擦が少なくスムーズに回転するクッション。車の乗り降りの補助や、ご家庭でもご利用いただけます。
用途
カークッション
色
ネイビー
タイプ
シングルクッション
幅(cm)
40
高さ(cm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67316053
82150003
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください