ベッスル
備長炭スタリオン
消臭効果
用途
カークッション
幅(cm)
45
奥行き(cm)
2
タイプ
シングルクッション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67316263
26350002
レッド
45
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67316279
26350005
グレイ
45
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67316288
36350002
レッド
93
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67316297
36350005
グレイ
93
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください