ベッスル
備長炭スタリオン リアクッション
消臭効果
用途
カークッション
タイプ
トリプルクッション
幅(cm)
115
高さ(cm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67316306
66350002
レッド
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67316315
66350005
グレイ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください