ベッスル
備長炭ノームヘルシー
消臭効果
用途
カークッション
色
グレイ
タイプ
腰当て
幅(cm)
36
高さ(cm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67316324
84840005
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください