販売価格(税別)¥213~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オカモト[安全靴・作業靴] 【オーダー】 農ビ モヤレスいただき メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】 農ビ モヤレスいただき (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 従来の農ビの欠点であるベタつきを抑えた農ビフィルムです。換気作業をラクにしました。 農ビに求められる諸性能をバランス良く備え、作物・地域など、さまざまな用途にお応えいたします。 朝夕や降雨時におけるモヤ・キリの発生を抑え太陽光をハウス内に十分に取り入れます。 注文コード67317968 用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど 色透明 タイプ外張り用 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 ※個人宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 農ビフィルム ノーブランド 税込¥7,588~ ¥6,898~ (30) バリアースターV 東罐興産株式会社 税込¥31,878~ ¥28,980~ タフシェード真白 住化積水フィルム 税込¥13,178~ ¥11,980~ 【オーダー】カゲナシ和 タキロンシーアイ 税込¥559~ ¥508~ コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 速度調節器 ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 税込¥230,780 ¥209,800 バスケットへ コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ ダブルペットコーナーセット 東都興業 税込¥32,780 ¥29,800 バスケットへ NEWパイロック イノチオアグリ株式会社 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 軸受 丸鋼(パイプ)材ハウス用 吉武製作所(旧:みづほ物産) 税込¥3,408 ¥3,098 農ビハウス補修用 寺岡製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ オートレイン FV1DR スナオ電気 税込¥39,578~ ¥35,980~ オートレイン FV1DI スナオ電気 税込¥39,578~ ¥35,980~ オートレイン FV2DT スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ オートレイン FV2DJ スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ (1) オートレイン FV2D スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ オートレイン LF411 スナオ電気 税込¥120,780 ¥109,800 オートレイン LF611 スナオ電気 税込¥131,780 ¥119,800 オートレイン LF811 スナオ電気 税込¥142,780 ¥129,800 オートレイン FV1D スナオ電気 税込¥27,478~ ¥24,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ビニールハウス・温室農ビ・農PO 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品