アンパンマンおしゃぶり(アンパンマン) セット
ママのおっぱいを参考にした形状とやわらかさ。赤ちゃんに安心感を与えて気持ちを落ち着かせます。
赤ちゃんが吸い付いた時のママのおっぱいのカタチを参考にしました。
赤ちゃんの口まわりにくい込まず、跡がつきにくい形状です。
乳首を下につけずに置ける自立形状なので衛生的に使えます。
専用キャップ付き。
用途おしゃぶりとして
商品タイプ携帯セット
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)おしゃぶり:40×55×45、消毒ケース:105×75×55、おしゃぶりホルダー:20×35×250
材質ケース・ホルダー・持ち手・台座・キャップ・クリップ=ポリプロピレン、乳首・ベルト=シリコーンゴム、バネ=ナイロン
セット内容本体、携帯用ケース、クリップホルダー
内容量1セット
注意
※長時間・長期間の使用は、歯並びや噛み合わせが悪くなる場合があることも指摘されていますのでご注意ください。※歯が生え始めたら、ご使用はおやめください。