Switch対応 Bluetoothトランスミッター
トランスミッター Bluetooth5.0 ワイヤレス イヤホン オーディオアダプター USB Type-C トランシーバーNintendo Switch PS4
Nintendo SwitchやPS4などの音声をBluetoothイヤホンで聞くことが可能なコネクタ
用途Bluetoothトランスミッター、Switch用
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約6×49×14
本体質量(g)4
伝送距離(m)見通し約8
Bluetoothver.5.0
対応コーデックSBC、aptX、aptX LL、aptX HD
内容量1個
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07