低圧用ゴム手袋 YS-102シリーズ

低圧用ゴム手袋 YS-102シリーズ アズワン

600V以下の電気回路の活線作業等に使用できます。

材質天然ゴム 入数(双)1 内容量1双
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
型式検定番号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67324767 YS-102-4 290 特大 F084 6-6442-01
3,940
3,930
4,323 (税込)
8日以内出荷

返品不可
67324776 YS-102-1 285 F004 6-6442-02
3,940
3,930
4,323 (税込)
12日以内出荷

返品不可
67324785 YS-102-2 280 F005 6-6442-03
3,940
3,930
4,323 (税込)
翌々日出荷

返品不可
67324794 YS-102-3 275 F006 6-6442-04
3,940
3,930
4,323 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする