あかしや
書道筆 2本組(紅雲・水玉)
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
種別
太筆、細筆
形状
太筆:中鋒、細筆:中鋒
硬さ
穂の弾力/太筆:やや硬め、細筆:硬め
寸法(Φ×mm)
太筆 13×251/細筆 7.5×196
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67327208
ALS-140
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください