シヤチハタ
アートライン 油性マーカー
ヒトに優しいアルコール系インキ使用の黒の油性マーカーです。紙、プラスチック、金属などの筆記に適しています。
タイプ
シングル
インク色
黒
インク
油性
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
線幅(mm)
太さ(mm)
線の太さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67327235
K-70/Hクロ
16
1.5
丸3 中字
中字
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
67327244
K-50/Hクロ
28
6
角6 太字
太字
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください