FUKUTOKU(福徳産業)
足カバー
泥よけ、雪よけなど汚れ防止としてご使用できます。
用途
汚れ防止。
サイズ
フリー
機能
防汚
全長(cm)
40.5
材質
ポリエステル100%
質量(g)
96/足
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67802745
#97042
黒
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67802763
#97042
紺
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください