FUKUTOKU(福徳産業)
足カバーセンタータック
センタータックでずれにくい足カバー。泥よけ、雪よけなど汚れ防止としてご使用できます。
用途
汚れ防止。
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリー
質量(g)
141/足
機能
防汚
全長(cm)
52.5
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67802788
#97043
黒
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67802806
#97043
紺
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください