電波アミュージング時計

電波アミュージング時計 リズム

J-POPの定番ソングと洗練されたモダンな佇まいが印象的な電波アミュージングクロック

付属品お試し用マンガン乾電池同梱 材質枠:プラスチック、風防:ガラス 寸法(mm)415×325×77 質量(kg)1.7 06 茶メタリック色光沢仕上(白) タイプ掛時計 表示方式アナログ 使用電池単2アルカリ乾電池×2 音量調節 電波時計 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67879176 4MN555RH06 電池交換お知らせ・ステップ秒針・モニター・正時クリエイティブサウンド・クリスタル付(飾り振り子/飾り)・飾り振り子付(ゆったり振子機構)・ON(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付
25,000
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷
67879185 4MN556RH06 電池交換お知らせ・ステップ秒針・モニター・正時クリエイティブサウンド・飾り振り子付(ゆったり振子機構)・ON(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする