スヌーピーアクションデジタル時計

スヌーピーアクションデジタル時計 リズム

時刻によって背景が変化したり、スヌーピーやウッドストックが様々なアクションをするデジタル時計

材質枠:プラスチック 寸法(mm)100×162×45 03 白 質量(g)240 タイプ置時計 表示方式デジタル 機能クオーツ式・正時/電子音・明暗センサー付(※暗くなると時報音、特別日専用アニメーションのメロディが消音します。)・時報ON/OFF機能付(スイッチ) 使用電池単3アルカリ乾電池×2 カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ 夜光(蓄光) ライト機能 12/24表示切替 電池寿命(年)約2年間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67879273 8RDA79MS03
6,000
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする