環境目安表示付電波掛時計

環境目安表示付電波掛時計 リズム

カレンダー、温度湿度表示に加え環境目安表示も付いた高精度センサー付き電波掛時計

材質枠:木、風防:ガラス 質量(kg)1.72 06 茶色半艶仕上(白) タイプ掛時計 表示方式アナログ 機能電池交換お知らせ・ステップ秒針・環境目安表示機能付・音&光/光/OFF(デジ夕ル表示のみ)の3点切換式・夜間自動点灯機能付(液晶面も光ります)・警告音モニター付 寸法(Φ×mm)361×60 使用電池単2アルカリ乾電池×4 温度測定精度±1℃(-9.9~+50℃) 湿度計 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67879316 4FY620-006
30,000
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする