460ミリ充電式芝刈機
広範囲をパワフルに刈り込み
BLモーター+スチールデッキの高耐久仕様!
2モード切替 標準モード⇔静音モード
マルチング可能 デッキ内を丸洗い加工(高洗浄機は使用不可)
仕様防じん、防滴
セット内容本体、ボックスレンチ、マルチングアタッチメント
質量(kg)27(BL1860B×2本)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)460
刈込み高さ(mm)20~75(10段階)
連続使用時間(分)約21(BL1860B×2本)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ハンドルを伸ばした状態:532×1319~1518×879~1138、収納した状態(集草カゴ除く):532×1004~1125×533~713
回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300
防水保護等級IPX4
内容量1台
関連資料:
(0.9MB)
商品説明動画
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68387193
2023-04-26
- 用途:
- 芝刈り作業
有限会社エスク景環デザイン 様
(建設業・工事業)
音が静かでよいがもう少しパワーがあると申し分ないのだけど!
2人が参考にしています