曜日別特売

ソーラーバッテリーチャージャー

ソーラーバッテリーチャージャー - CLEZEED(クレジード)ソーラーバッテリーチャージャー - CLEZEED(クレジード)ソーラーバッテリーチャージャー - CLEZEED(クレジード)ソーラーバッテリーチャージャー - CLEZEED(クレジード)ソーラーバッテリーチャージャー - CLEZEED(クレジード)ソーラーバッテリーチャージャー - CLEZEED(クレジード)ソーラーバッテリーチャージャー - CLEZEED(クレジード)ソーラーバッテリーチャージャー - CLEZEED(クレジード)
(6件のレビュー)

車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。
バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!
防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!
アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。
逆電流防止回路を内蔵。
敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。

仕様システム電圧:12Vバッテリー専用材質耐熱アモルファスシリコン保護機能逆電流防止回路内蔵RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流(mA)
ケーブル長(m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
付属品
最大出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68328384SC-170最大:167本体:2.3352×126×150.6ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブル・車用ヒューズボックス取付配線・バイク用取付配線2.5
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
68328409SC-266OBD最大:266本体:3347×215×121.32ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブル・OBD2接続アダプター4
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68328427SC-460最大:467本体:2.9337×352×152ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブル7
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 走行しない時のバッテリー上がり予防
自動車・二輪車・自転車関連業

もっと出力(アンペア)が高ければ星5だったが、値段からすると仕方ないのかも。
車の前後(2個並列でそれそれに、バッテリーからの逆流防止ダイオード付けて)に取り付けました。
※標準で逆流防止機能は有るようなのですが、製品を見た感じでは信用できないので、あえて付けました)
バッテリー電圧及び発電電圧、
充電電流を常時モニターできるよう
電圧計(バッテリーモニター用、発電圧モニター用で2個)、アンペア計をかませて取り付けしました。
晴れの日に15V以上発電しますが、この時の充電電流が、
0.01~0.05Aなので、出力は期待したほどではありませんでした。
これまでの使用で最高0.07Aまで確認できました。
 ※蛇足ですが、せいぜいドラレコの駐車監視ぐらいで、停車時にACCモードで消費電力の大きい製品を使用するほどの出力はないです。
取説にも書いてありますが、エンジンを始動状態での使用はしない方が良いと思います。理由は、ソーラーチャージャーが発電した電圧がバッテリーより高いときに、車の充電制御が誤作動し、発電出力を下げるためソーラーチャージャー出力は小さいので、結果バッテリーが充電されにくくなる。

対象商品 : 68328384
2026-02-09
用途: 一定期間乗車予定のないときのバッテリーあがり防止
サービス業

マニュアルに記載ないが青LEDで充電状態かがわかる
逆流防止があるのは安心

2025-01-28
用途: 建設用重機の放電防止

頻繁に使用しない重機
最近は大元のメインスイッチを切っても各種セキュリティがあるためか、バッテリーが上がってしまう
キャビン内にソーラをセットし、常時繋ぎっぱなしにしています
晴天時にも数百mAしか充電できませんが、過充電にならないので これで間に合います

1が参考にしています
対象商品 : 68328384
2024-02-22
用途: 車両のバッテリー維持
製造業

モノタロウが一番低価格でした。納入も迅速で助かりました。

2025-02-20
用途: よくバッテリーあがりをするお客様に

お車のご使用が少ない方に 最近よくお勧めしてます。バッテリー自体の金額も年々高額になってきていますし 近年の車はバッテリーがないと始まらない作りになってきていますので・・。
このサイズの商品は 必要なものは付属されており良いと思いますが 他のサイズには付属品が無いものがあるので 購入される方はお気を付けください。

1が参考にしています
対象商品 : 68328384
2023-02-23
用途: ドライブレコーダーの駐車監視モード時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のドライブレコーダーで、駐車監視モードで作動している時に、バッテリー上がり防止機能がついているため、設定電圧以下になると、録画を停止してしまう為、取り付けました。
電圧が下がりにくくなるため、録画時間が長くなりました。余談ですが、シガーソケットで接続できるプラグコードも付属しており、それを利用して接続した場合は、晴れて(発電して)いるときはエンドレスで録画し続けていました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする