ノーブランド
気泡緩衝材 内粒袋タイプ
袋状になっている緩衝材になります。クッション性に優れ衝撃から中身を保護し、商品の梱包と同時に袋詰めできるので手間を省く事ができます。
用途
商品の梱包や緩衝材に。
内容量
1セット(25枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68601174
d37
ポリエチレン
190
300
3.5
10
2層
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68601183
d37
ポリエチレン
280
400
3.5
10
2層
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。