ノガ
PH3100用アームのみ
独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。
質量(kg)
0.24
支柱寸法(径×長さL)(mm)
主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
ねじサイズ
下ネジD:M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706664
PH3101
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください