曜日別特売

ノガ Vブロックマグネット

ノガ Vブロックマグネット - ノガノガ Vブロックマグネット - ノガ

すべての使用面は精密研磨されています。
Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。
オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。

用途様々な形状のワークの保持に。内容量1個
注意
※ホルダー取付用のコネクター(M5内径ねじ穴付)が標準で付属しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
幅W(mm)
高さH(mm)
磁力
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706689VB1001806073500NΦ8~522
27,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
68706698VB10021006073600NΦ8~522.5
30,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
68706707VB10031007095600NΦ8~653.5
39,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
68706725VB10041207095800NΦ8~654.5
42,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする