曜日別特売

ノガ Vブロックマグネットセット

ノガ Vブロックマグネットセット - ノガノガ Vブロックマグネットセット - ノガノガ Vブロックマグネットセット - ノガ

支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。
【Vブロックマグネット】
すべての使用面は精密研磨されています。
Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。
オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。

用途
製品の検査用に使用できます。
ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さL(mm)
幅W(mm)
高さH(mm)
磁力
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706768VB1100重量級Vブロックマグネット(VB1002)+ホルダー(PH3101)1006073600N2.8
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
68706786VB1200重量級Vブロックマグネット(VB1004)+ホルダー(PH3101)1207095800N4.8
49,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする