廣杉計器
黄銅 バインド小ネジ 金メッキ/BB-0000G
材質(本体)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
金メッキ(ニッケル下地)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ径
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418363
BB-0203G
4.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418379
BB-0204G
5.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418388
BB-0205G
6.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418397
BB-0206G
7.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418406
BB-0208G
9.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418415
BB-0210G
11.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418424
BB-2603G
4.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418433
BB-2604G
5.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418449
BB-2605G
6.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418458
BB-2606G
7.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418467
BB-2608G
9.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418476
BB-2610G
11.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418485
BB-0304G
5.9
M3(0.5)
6.3
1.9
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69418494
BB-0305G
6.9
M3(0.5)
6.3
1.9
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418503
BB-0306G
7.9
M3(0.5)
6.3
1.9
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418519
BB-0308G
9.9
M3(0.5)
6.3
1.9
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418528
BB-0310G
11.9
M3(0.5)
6.3
1.9
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418537
BB-0404G
6.5
M4(0.7)
8.3
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418546
BB-0405G
7.5
M4(0.7)
8.3
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418555
BB-0406G
8.5
M4(0.7)
8.3
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418564
BB-0408G
10.5
M4(0.7)
8.3
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418573
BB-0410G
12.5
M4(0.7)
8.3
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください